Wurth_tuotekuvasto

2.53 Ø mm L mm Torx D mm Ruspert 4,2 32 20 9,3 5057 004 232 Julkisivuruuvit Ph-Uppokanta Maalattu kanta Ø mm L mm Keltapassivoitu 4,8 50 0189 148 50 60 0189 48 60 70 0189 48 70 90 0189 48 90 110 2189 48 110 130 2189 48 130 Ø mm L mm Väri Tuote n:o 3,5 41 keltapassivoitu 0189 953 541 3,9 45 valkoinen 2188 039 451 45 ruskea RR31 2188 039 452 45 harmaa RR22 2188 039 453 Ph-Uppokanta Kattoruuvi Listaruuvit Puurankaan Esiporaamattoman julkisivulevyn kiinnitys puurankaan. 2 – leikkuukärki; ei vaadi esiporausta, ei halkaise puurankaa. Metallirankaan Esiporaamaton julkilevyn kiinnitys metallirankaan. Porakärki ja kaksi ensimmäistä kierrettä karkaistua hiiliterästä. Kanta ja varsi ruostumatonta terästä A2 (1.4301) Ruspert pinnoitettu. Porausteho 1,2 mm min / 1,8 mm max Ø mm L mm Torx D mm Ruostumaton A2 (1.4301) 4,8 40 25 10,5 5057 014 840

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=