Wurth_tuotekuvasto
12.44 Metallipannalla Tuote n:o 0714 57 12 Ohuella metallipannalla (12 x 280 mm) Max. Ø n. 105 mm Sopii ahtaisiin paikkoihin. Peugeot, Citroen, Renault suosittelevat käytettäväksi omien malliensa öljynsuodattimien irrottamiseen. Sormiruuvi kiristys. Varapanta 0714-57 13 Suodatinavain 100 ja 200 mm L mm Pituus mm Max. Ø mm Tuote n:o 290 860 200 0715 57 20 150 460 100 0715 57 21 Öljynsuodatinavaimet 3-jalkainen Kapeajalkainen malli ahtaisiin tiloihin. 3/8” neliö, 3/4” ulkokuusio. Metallipanta, nivelvarsi Ø mm Tuote n:o 62 - 93 0714 57 119 65 - 120 0714 57 120 Ø mm Tuote n:o 60 - 73 0714 57 117 73 - 83 0714 57 118 87 - 95 0714 57 116 101 - 111 0714 57 115
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=