Wurth_tuotekuvasto

12.45 Autonpenkin istuinsuoja 0899 500 079 Pestävissä +85°C, uudelleen käytettävä 70 % polyesteri, 30% puuvilla, 230g/m 2 Hylkii öljyä ja rasvaa. Vesitiivis. Ei syttyvä Sopii kaikkiin normaaleihin yhden istuttaviin istuimiin Suojamuovi Valkoinen, polyeteenimuovisuoja auton istuimeen. Öljyn- ja vedenkestävä. Koko 1300 x 790 mm 0899 500 01 (Tyhjä teline 0899 500 04) Lokasuojapeitto 0899 600 Suojaa huolto- ja korjaustöiden aikana. Sopii kaikille ajoneuvoille. Materi- aali mustaa keinonahkaa, sisäpinta vaahtomuovia. Kiinnittyy magneettien avulla. Koko 70 cm x 110 cm Ratinsuojus 0899 500 020 Pestävä 100% nylon. Hylkii öljyä, rasvaa ja likaa. Sopii lähes kaikkiin henkilöauton ohjauspyöriin Lattian suojapaperi 0899 500 033 Kreppipaperia, koko 380 x 500 mm Suoja auton jalkatilaa ja kangasmattoja Auton suojat Keulasuoja 0899 603 Suojaa koko keulaosan huoltotöiden aikana. Säädettävät tarranauhat peileihin Kestävä nylon materiaali, pestävä Auton sisäsuojasarja 0899 500 098 Sis. istuin-, ratti-, lattia- ja vaihdekepin sekä käsijarrun suojan. Istuinsuoja pestävä 0899 500 010 Ohut, 100% nylon.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=