Wurth_tuotekuvasto
12.46 Kombi Tuote n:o 0850 091 80 Elektroninen ajopiirturi max 180 km/h (esim. Ford transit, MB, Nissan, Toyota) Kienzle n:o 180 - 24 EC 4B e1; 158 e1; 57, 72, 73 Kombi Tuote n:o 0850 031 00 Max 100 km/h. Käytetään paljon Venäjän liikenteessä Kienzle n:o 100 - 24 EC 4S e1; 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 29, 30, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 53, 54 e4; 146 Silikoniton Tuote n:o 0850 041 00 Max 100 km/h Uudet saksalaiset autot vaativat silikonittoman kiekon esim. MB Actros e1 23, 26, 31, 32, 37, 40, 45, 46, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 69, 70, 72, 73, 74, 75 e2; 18, 20 Keko Ajopiirturin kiekot Kombi Tuote n:o 0850 061 25 Kienzle n:o 125 - 24 EC 4K e1; 143 e2; 18, 20 e11; 18, 20 e1; 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81 Termopaperi digipiirtureihin 0850 100 300 sis 3 kpl e1; 84 e2; 25, 30, 29 e5; 0002 Rullan pituus 8 m, leveys 57,5 mm Laadukas termopaperi EU direktiivin 432/2004 liitteen 1B mukainen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=