Wurth_tuotekuvasto
12.47 Äänieristysmatto Vaimentaa renkaiden, kardaanin, alustan, ovien ja muiden värisevien osien aiheuttamaa melua. • Raskas bitumilevy, polypropyleenipinnoitettu, itseliimautuva. • Liimautuu voimakkaasti. • Murtovahvistettu. • Päällemaalattavissa. • Kestää vettä, heikkoja happoja ja emäksiä. • Lämmönkesto -30...+80°C (1 tunti +180°C) Koko 550 x 250 x 2 mm Pakkaus/kpl 1=6 levyä yht. 0,825 m 2 Tuote n:o 0890 100 060 Äänieristysverhoiluun Äänieristykseen, moottoritilan, tavaratilan ja ovien verhoiluun. • Polyuretaani-kevytvaahtomatto. • Väri harmaa. • Toisella puolella tiivis ja joustava polyuretaanipintakerros. • Itseliimautuva. • Kestää vettä, suolavettä, moottoriöljyä, polttoainetta ja liuottimia. • Ilma- ja nestetiivis. • Liimautuu voimakkaasti. • Lämmönkesto -30...+80°C (1 tunti +180°C) Koko 1000 x 500 x 11 mm Pakkaus 1=2 levyä yht. 1,0 m 2 Tuote n:o 0890 100 065 Äänenvaimennukseen Korjaamoalusta Tuote n:o 0715 93 03 • Vahva ja tukeva rakenne • Liikkuu helposti: 4 tukevaa pyörää • Helppo pitää puhtaana • 6 lokeroa työkaluille ja ruuveille Pyörä 0715 93 031 Raskaankaluston pyyhkimensulat Pituus mm Bosch n:o SWF n:o Kiinnitys Tuote n:o 500 3 397 004 036 130 500 6,8 7x2,5/9x3 8x3 9x4 0848 080 500 600 3 397 004 039 130 600 9x3 9x4 13,7/16,4 (K) 0848 080 600 650 3 397 004 043 130 650 12x4 16,2 (L)/16,4 (K) 0848 080 650 700 3 397 004 040 130 700 9x4 12x4 13,2 (L)/16,4 (K) 0848 080 700 800 3 397 004 044 130 800 25/6 25/8 0848 080 800 900 3 397 004 045 130 900 25/6 0848 080 900 1000 3 397 012 298 130 000 22/6, 25/6 25/8, 27/8 0848 081 000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=