Wurth_tuotekuvasto
12.48 Kulmanivel lukolla sinkitty Rekisterikilven ruuvit Sinkitty Peltiruuvimalli Ph-ristiura Koko mm Tuote n:o a) 4,8 x 16 delta 0103 048 16 4,8 x 19 delta 0103 048 19 b) Hattu 0590 103 c) Vastakapp. 0500 185 2 Uraruuvimalli Suoraura, hatulla Koko mm Tuote n:o d) M6 x 15 0210 45 M6 x 20 0210 46 e) Hattu 0590 132 2 Polyamid Uraruuvi ja mutteri Koko Suoraura Kanta Torx 30 M6 x 8 0278 6 8 0278 16 8 M6 x 10 0278 6 10 0278 16 10 M6 x 12 0278 16 12 M6 x 16 0278 6 16 M6 x 30 0278 6 30 M6 mutteri 0323 6 a b c d e Kumilenkit Kiinnitysnuppi 088016348 100 kpl Pituus mm Silmukoita Tuote n:o 380 5 0880 163 44 275 4 0880 163 49 a b c d g h Tuote n:o 8 M5 10 9 8 22 0268 505 10 10 M6 12 11 10 25 0268 506 12 13 M8 16 13 13 30 0268 508 16 16 M10 19 16 16 35 0268 510 19 Autotarvikkeita
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=