Wurth_tuotekuvasto

12.49 Muovinen jatko Bensiinin, dieselin, öljyn, pesuaineiden, jarrunesteen kestävä. Suora jatkokappale Letkun sisä Ø mm D1 Sisä Ø mm D2 Pituus L1 mm Pakk. Tuote n:o 3 2,5 25 25 0500 250 1 4 2,7 35 0500 250 2 5 3,0 45 0500 250 3 6 4,0 49 0500 250 4 8 5,6 56 0500 250 5 Suora supistuskappale Letkun sisä Ø mm D1 D3 Sisä Ø mm D2 Pituus L1 mm Pakk. Tuote n:o 4 3 2,5 30,0 25 0500 250 10 6 4 2,5 43,5 0500 250 11 T-haaroituskappale Letkun sisä Ø mm D1 Sisä Ø mm D2 Pituus L1 mm Pakk. Tuote n:o 3 2,5 25 25 0500 250 28 4 2,7 35 0500 250 29 5 3,0 42 0500 250 30 6 4,0 50 0500 250 31 8 5,6 50 10 0500 250 33 10 7,0 62,5 0500 250 34 Y-kappale Letkun sisä Ø mm D1 Sisä Ø mm D2 Pituus L1 mm Pakk. Tuote n:o 4 2,5 25,5 25 0500 250 48 5 3,0 43 0500 250 49 6 4,0 44 0500 250 50 Letkujatkosarja Tuote n:o 0964 500 250 yht 150 kpl suora Ø3 suora Ø4 suora Ø5 suora Ø6 supistus 4-3 T-sup. 3-4-3 T-kpl Ø3 T-kpl Ø4 T-kpl Ø5 T-kpl Ø6 supistus 6-4 T-sup. 4-6-4 Y-kpl Ø3 Y-kpl Ø4 Y-kpl Ø5 Y-kpl Ø6 supistus 8-4 Y-sup. 4-6-4 Polttoaineelle

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=