Wurth_tuotekuvasto

12.50 Pakoputken siteet M8 Pakoputken korjausmassa 200g 0890 100 046 purkki Pakoputken asennustahna 140 g 0890 100 045 tuubi Koko mm ” Tuote n:o 25 1 0883 090 25 29 1 1/8 0883 090 29 32 1 1/4 0883 090 32 35 1 3/8 0883 090 5 38 1 1/2 0883 090 38 41 1 5/8 0883 090 41 44 1 3/4 0883 090 44 48 1 7/8 0883 090 48 51 2 0883 090 51 54 2 1/8 0883 090 54 57 2 1/4 0883 090 57 60 2 3/8 0883 090 60 63 2 1/2 0883 090 63 64 2 1/2 0883 090 64 70 2 3/4 0883 090 70 76 3 0883 090 76 83 3 1/4 0883 090 83 89 3 1/2 0883 090 89 102 4 0883 090 102 Pakoputkenmutterit Teräs, kupari pinnoite Lämmönkesto -70...+400°C M DIN AV h mm d1 mm Tuote n:o M8 14440 13 8,5 12,5 0365 2 M10 17 10,5 16,5 0365 3 M DIN AV h mm d1 mm Tuote n:o M8 14441 12 8,5 12,5 0366 2 M8x1 12 8,5 11,5 0366 8 M10x1,25 14 10,5 13,5 0366 7 Pakoputken tarvikkeet INOX Ilmastointiputki AISI 316L Taipuisa putki, asennukseen mutkaisissa kanavissa ja ahtaissa paikoissa. Lämmittimen pakoputkeksi esim. autoihin ja veneisiin. Rakenne Kevyt,notkea,yksinkertainen kierresauma- , jonka voi katkaista esim.sahalla Haponkestävä AISI 316L Käyttölämpötila +850°C Taivutussäde 2-5 x sisämitta Rullamitta 10 m Koko Tuote n:o 28 mm 5970 825 028 30 mm 5970 825 030 38 mm 5970 825 038 45 mm 5970 825 045 50 mm 5970 825 050 63 mm 5970 825 063

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=