Wurth_tuotekuvasto
12.51 Kaikissa malleissa on laskun rajoitinventtiili. Mikäli tunkin päällä on taakka, laskeutuu tunkki hitaasti, vaikka kahvan avaisikin kokokaan. Lasku ilman kuormaa tapahtuu nopeasti. Laskettaessa tunkki alas, pitää kahvaa ensiksi nostaa ja sitten vasta kääntää. Näin tunkki ei laskeudu vahingossa. Sylinterissä on muovisuojus, joka estää lian ja esim. hitsauskipinöiden pääsyn sylinteriin. Turvaventtiili, joka estää ylisuuren taakan noston. Kahvassa kumisuojus. Jalkanostopoljin nopeaa nostoa varten. Pulverimaalattu. 3 v. takuu. 3T-C Max 3.000 kg Tuote n:o 0715 54 175 5T-C Max 5.000 kg 0715 54 178 Toimitusmyynti Malli A mm B mm C mm D mm E mm F mm Kg 2T-C 80 500 730 160 380 925 37 3T-C 115 500 1015 170 380 925 42 5T-C 145 560 1270 200 465 1045 71 2T-C Lyhytrunko Max 2.000 kg Tuote n:o 0715 54 181 Jalkapoljin-satula nousee nopeasti nostopisteeseen. Työsylinteri on suojattu lialta ja hitsauskipinöiden roiskeilta. Ergonomisesti muotoiltu kahva. Kumipäällystetty. 1,5T-HC matala 0715 54 171 Toimitusmyynti Max 1.500 kg Malli A mm B mm C mm D mm E mm F mm Kg 1.5T-HC 98 800 1050 160 380 925 52 2T-77 77 480 950 126 380 925 41 8T-HC 180 960 1830 350 475 1045 186 8T-HC Max 8.000 kg 0715 54 180 Toimitusmyynti 2T-77 matala Max 2.000 kg 0715 54 172 Toimitusmyynti Korkealle nostavat hallitunkit Pikanostopolkimella B Max A Min Tunkit Manuaaliset tunkit Pikanostopolkimella 3T-C tunkin jousi 0707 540 065 Jousipuristin yksikkö 0707 540 066 Pikanostopolkimen jousi 0707 540 068 Tiivistesarja universal 0707 540 067 Tunkin kahvan jousi 0707 540 064
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=