Wurth_tuotekuvasto

12.52 CBJ Pullotunkki Säädettävällä nostolla. Ylikuormitussuoja. Malli Max kg A mm D mm Kg CBJ3 3.000 170 330 3,6 CBJ5 5.000 202 388 4,7 CBJ10 10.000 228 471 8,0 CBJ15 15.000 222 418 8,6 CBJ3 0715 54 204 CBJ5 0715 54 205 CBJ10 0715 54 206 Toimitusmyynti CBJ15 0715 54 207 Toimii myös vaakatasossa CAX3 0695 400 102 CAX8 0695 400 108 CAX12HS Toimitusmyynti 0695 400 112 Malli Max kg A mm B mm C mm Kg P CAX3 3.000 315 540 330 3,9 6 CAX5 5.000 365 605 420 6,5 6 CAX8 8.000 370 600 430 9,7 6 CAX12HS 12.000 475 725 395 15 * * Kierteellä Tunkit CAX5 0695 400 105 CAX Akselipukki Malli A mm B mm C mm E mm F mm Kg A5816-C 120 255 665 305 1360 52 Paineilma tunkki 8-12 Bar A 5816-C Max 58.000 / 32.000 / 16.000 kg 0715 54 179 Toimitusmyynti Rakenne mahdollistaa pääsyn myös matalien kohteiden alle. Tunkin max työliike 150 mm. Max nostokorkeus jatkojen kanssa yht. 500 mm Vakiona kolme jatkoa: 10, 70 ja 120 mm Takuu 3 vuotta. Tunkit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=