Wurth_tuotekuvasto
12.53 Korjaamopuristimet Max 20.000 kg Tuurna sarja W425 400 022 Toimitusmyynti Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm Korjaamopuristimen täysin hitsattu rakenne on tehty umpiteräksestä, joka täyttää DIN standardit. Vakiovarusteena 2 V-muotoista tukea ja puristus- painemittari. Lähestyminen ja palautus mahdollista myös ilmanpaineella. Pitkä isku (240 mm) vähentää puristimen pöydän asettelua. Paino 145 kg. mm/sec 9,0/3,0 FP20 Jalkapumpulla W425 400 021 Toimitusmyynti HP20 Käsipumpulla W425 400 020 Toimitusmyynti Laakerin irroitin (kuula) W427 400 002 Toimitusmyynti 4-os. Ø 64, 67, 72, 75 mm Puristimet Alasin W427 400 001 Toimitusmyynti 249 x 226 x 21mm. Paino 8,3 kg CSC Jousipuristinyksikkö 0707 540 066 toimitusmyynti Helposti siirrettävissä 2 jousipidintä 78 - 125 mm ja 125 - 200 mm Jalkatoiminto
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=