Wurth_tuotekuvasto

2.54 Ø mm L mm Sinkitty 6 25 0192 6 25 30 0192 6 30 35 0192 6 35 40 0192 6 40 45 0192 6 45 50 0192 6 50 60 0192 6 60 70 0192 6 70 80 0192 6 80 90 0192 6 90 100 0192 6 100 8 30 0192 8 30 35 1192 8 35 40 0192 8 40 45 0192 8 45 50 0192 8 50 55 1192 8 55 60 0192 8 60 65 0192 8 65 70 0192 8 70 80 0192 8 80 90 0192 8 90 100 0192 8 100 120 0192 8 120 140 0192 8 140 160 0192 8 160 10 30 0192 10 30 40 0192 10 40 50 0192 10 50 60 0192 10 60 70 0192 10 70 80 0192 10 80 90 0192 10 90 100 0192 10 100 120 0192 10 120 130 0192 10 130 140 0192 10 140 160 0192 10 160 180 0192 10 180 200 0192 10 200 12 50 0192 12 50 60 0192 12 60 70 0192 12 70 80 0192 12 80 90 0192 12 90 100 0192 12 100 120 0192 12 120 140 0192 12 140 160 0192 12 160 180 0192 12 180 200 0192 12 200 240 0192 12 240 260 0192 12 260 280 1192 12 280 300 0192 12 300 16 100 019216 100 Ø mm L mm Kuumasinkitty 6 40 0192 76 40 50 0192 76 50 60 0192 76 60 80 0192 76 80 8 40 0192 78 40 50 0192 78 50 60 0192 78 60 70 0192 78 70 80 0192 78 80 90 0192 78 90 100 0192 78 100 120 0192 78 120 150 0192 78 150 160 0192 78 160 10 40 0192 71040 50 0192 71050 60 0192 71060 70 0192 71070 80 0192 71080 100 0192 710100 120 0192 710120 140 0192 710140 160 0192 710160 180 0192 710180 12 50 0192 71250 60 5192 12 60 70 0192 71270 80 0192 71280 100 0192 712100 120 0192 712120 150 0192 712150 160 0192 712160 260 0192 12 260 300 0192 12 300 16 100 0192 716 100 Ø mm 6 8 10 12 AV 10 13 17 19 K mm 4 5,5 7 8 Kansiruuvit Kuusiokanta DIN 571 SFS 2248 Ø mm L mm Haponkestävä A4 6 40 0191 06 40 50 0191 06 50 60 0191 06 60 8 40 0191 08 40 50 0191 08 50 60 0191 08 60 10 60 0191 01060 70 0191 01070 100 0191 010 100 12 150 0191 012 150

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=