Wurth_tuotekuvasto
12.54 CC10 Korjaamonostin Max 1.000 kg 0715 93 832 Toimitusmyynti CBA-Trans 0715 93 080 Toimitusmyynti Lisäosa vaihteistonostimeen TJ525. Mahdollistaa nostettavan taakan kiinnittämisen ketjuilla sekä alustassa olevilla säätöruuveilla siirtää kuormaa 60 mm ja kallistamisen 10° liikuttamatta itse nostinta. TJ525 Vaihteistonostin Max 525 kg Tuote n:o 0715 93 079 Vaihteistonostin vaihdelaatikkojen, bensatankkien, pakoputkien irrottamiseen/sovittamiseen. Nostimen haarukan voi kääntää 180° ja estää nosto- varsien osumisen tuettavaan esineeseen ja käyttää ainoastaan kumitukea. “Kädet vapaana”lähestyminen jalkapolkimella. Suuri pyörien väli ja pyörien suuri halkaisija tekevät nostimesta vakaan. Jousikuormitettu “kuolleen miehen” alaslasku venttiili. Paino 32 kg. Käyttäjäystävällinen nostin, jonka hydrau- lisylinterin voi kääntää moneen asentoon mahdollistaen nostamisen halutulta puolelta. Tämä ominaisuus mahdollistaa pääsyn lähelle nostettavaa kohdetta ja samalla käyttää nostinta. Pyörät ovat polyeteeniä, joka on kestävä, muttei riko lattian pinnoitteita. Pyörät on laa- keroitu kuulalaakereilla nostimen liikuttelun helpottamiseksi myös kuormattuna. Jousikuormitettu “kuolleen miehen” venttiili. Paino 91 kg. Taitettava, vie vähän säilytystilaa Matalat jalat, vain 88 mm, soveltuu hyvin matalienkin autojen alle. Lavanostin Max 2500 kg Tuote n:o 0962 400 049 Nailonpyörät, telipyörät edessä. Pienet apupyörät edessä helpottavat kynnysten ylittämistä. Vain yhdeksän pumppausta yläasentoon. Uusi ergonominen kahva on miellyttävä käyttää. Varustettu voitelunipoilla sekä merkkiviivoilla, jotka helpottavat vaunun kohdistamista, kun käytetään vaunua lavan pitkältä sivulta. CE-merkitty. Kääntösäde 210° Paino 79 kg Haarukoiden ulkoleveys 550 mm Haarukoiden pituus 1150 mm Suurin korkeus 200 mm Pienin korkeus 85 mm Nostimet Vakiovarusteena vaihteistonostinhaarukka. Haarukka voidaan kääntää 180° ja estää nostovarsien osuminen tuettavaan esineeseen ja käyttää ainostaan kumitukea.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=