Wurth_tuotekuvasto

12.55 WD60 Rengasnostin Max. 60 kg W355 000 060 Toimitusmyynti Nostin on ergonomisesti suunniteltu helppoon käsittelyyn ja pyörön nostoon. Nosto jalkapolkimella. Max vannekoko 24”, renkaan Ø max 820 mm. Paino 60 kg. WD Mobile Rengaskuljetin raskaalle kalustolle Max kuorma 250 kg 0715 54 174 Toimitusmyynti Renkaan max koko 445/65 - 22,5” Kuulalaakeroidut rullat helpottavat asennusta. Ergonominen kahva helpottaa työskentelyä. Paino 15 kg. Molemmin puolin paikka erikokoisille renkaille Kuulalaakeroidut rullat helpottavat asennusta Rengasnostin- ja kuljetin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=