Wurth_tuotekuvasto

12.58 H1 Halogeenipolttimot H2 Halogeenipolttimot H3 Halogeenipolttimot Asymmetriset polttimot Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o R2 12 45/40 P45t 12620 7951 0720 120 1 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o H1 12 55 P14,5s 12258 64150 0720 111 1 H1* 12 55 P14,5s 12258 64150L 0720 111 14 H1*** 12 100 P14,5s 12454 64152 0720 119 1 H1 24 70 P14,5s 13258 64155 0720 111 2 H1** 24 70 P14,5s 072011121 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o H2 12 55 X511 12311 64173 0720 113 1 H2 24 70 X511 13311 64175 0720 113 2 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o H3 12 55 PK22s 12336 64151 0720 112 1 H3** 12 100 PK22s 12455 62201 0720 118 1 H3 24 70 PK22s 13336 64156 0720 112 2 H3* 24 70 PK22s 0720 112 22 H3** 24 100 PK22s 13455 64153 0720 118 2 * TruckstarPro ** Ei sovellu tieliikennekäyttöön * LongLife ** TruckstarPro *** Ei sovellu tieliikennekäyttöön Vilkku- ja jarruvalopolttimot V W Kanta Philips Osram Tuote n:o 24 18 BA15s 13445 7535 0720 131 2 V W Kanta Philips Osram Tuote n:o 24 15 BA15s 13401 7529 0720 130 2 Würth autolamput

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=