Wurth_tuotekuvasto

12.59 Merkkivalot ja takavaloihin Jarru- ja seisontavalopolttimot Vilkkupolttimo, keltainen Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o PY21W 12 21 BAU15s 12496 7507 0720 138 3 P25-1* 24 21 BAU15s 0720 132 23 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o P21/5W 12 21/5 BAY15d 12499 7528 0720 134 1 P21/5W 24 21/5 BAY15d 13499 7537 0720 134 2 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o R5W 12 5 BA15s 12821 5007 0720 140 1 R10W 12 10 BA15s 12814 5008 0720 141 1 R5W 24 5 BA15s 13821 5627 0720 140 2 R5W* 24 5 BA15s 13821HD 5627HD 0720 140 21 R10W 24 10 BA15s 13814 5637 0720 141 2 R10W* 24 10 BA15s 13814 5637 0720 141 21 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o R5W 12 5 BA15d 12822 5407 0720 143 1 R5W 24 5 BA15d 13822 5626 0720 143 2 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o P21W 12 21 BA15s 12498 7506 0720 132 1 P21W 24 21 BA15s 13498 7511 0720 132 2 P21W* 24 21 BA15s 13498HD 9511 0720 132 21 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o T4W 12 4 BA9s 12929 3893 0720 150 1 T8/4 24 4 BA9s 13929 3930 0720 150 2 T8/4* 24 4 BA9s 13929HD 9930HD 0720 150 21 V W Kanta Philips Osram Tuote n:o 24 3 BA7s 13829 3899 0720 155 2 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o P21/4W 12 21/4 BAZ15d 12594 7225 0720 134 11 * Heavy Duty Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o T8/2 12 2 BA9s 12913 3796 0720 151 1 T8/2 24 2 BA9s 13913 3797 0720 151 2 * Heavy Duty * Heavy Duty Vilkku- ja jarruvalopolttimot * Heavy Duty P21/4W LED-GLOWPOINT ECE hyväksytty / E13 9626 50 kertaa pidempi ikä kuin normaalilla polttimolla / noin 10 000 tuntia! Sopii BA15s kantaisten tilalle. 2 x LED ja linssi/ polttimo. Iskunkestävä ja tiivis rakenne; polykarbonaattia (PC). Erinomainen tärinänkesto. Mitat: 52 x 30 mm. V W Tuote n:o 24 1 0812 46 01 Würth autolamput

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=