Wurth_tuotekuvasto
12.60 Taka- ja rekisterivalolamput. Sisävalolamput Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o C5W 12 5 SV8,5-8 12844 6418 0720 171 1 C5W 24 5 SV8,5-8 13844 6423 0720 171 2 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o 12 5 SV8,5-8 12864 6413 0720 172 1 C11 12 10 SV8,5-8 12866 6411 0720 173 1 24 5 SV8,5-8 13864 6424 0720 172 2 24 10 SV8,5-8 13866 6429 0720 173 2 V W Kanta Philips Osram Tuote n:o 12 10 SV8,5-8 12860 6438 0720 173 51 Halogeenit sisä- ja vilkkuvaloihin V W Kanta Osram Tuote n:o 12 5 BA9s 64111 0720 641 11 12 20 BA9s 64115 0720 641 15 Tyyppi V W Kanta Osram Tuote n:o H6W 12 6 BAX9s 64132 0720 150 3 V W Kanta Osram Tuote n:o 12* 21 W3x16D 7505 0720 163 1 12* 21/5 W3x16Q 7515 0720 163 2 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o W2W 12 2 W2,1x9,5d 2820 0720 272 25 W3W 12 3 W2,1x9,5d 12256 2821 0720 161 1 W5W* 12 5 W2,1x9,5d 0720 150 11 W5W 12 5 W2,1x9,5d 12961 2825 0720 162 1 W3W 24 3 W2,1x9,5d 13256 2841 0720 161 2 W5W 24 5 W2,1x9,5d 13961 2845 0720 162 2 *sininen Tyyppi V W Kanta Osram Tuote n:o WY5W* 12 5 W2,1x9,5d 2827 0720 271 2 Tyyppi V W Kanta Osram Tuote n:o W16/W* 12 16 W2,1x9,5d 921 0720 162 11 * Keltainen * Isolasikanta * W16W Merkkivalo, seisontavalo, vilkku- ja jarruvalolamput /lasikanta) Würth autolamput
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=