Wurth_tuotekuvasto
12.61 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o W5/1,2 12 1,2 W2x4,6d 12516 2721 0720 160 1 W5/1,2 24 1,2 W2x4,6d 13516 2741 0720 160 2 Muovikantaiset polttimot mittaristoihin musta 12 1,2 B8,5d 12598 2721 MF 0720 165 521 harmaa 24 1,2 B8,5d 13598 2741 MF 0720 166 2 Tyyppi V W Kanta Philips Osram Tuote n:o harmaa 12 1,2 B8,7d 12597 2721MF8W 0720 165 1 harmaa 24 1,2 B8,3d 13597 2741MF8 0720 168 2 Autolampputeline max 33 eri tuotetta Tuote n:o 0955 720 1 (tyhjä) Koko 225 x 250 x 55 mm Valojen suuntauksen tarkastuslaite 0715 93 947 Kevyt, käsikäyttöinen. Ajo- ja lisävalojen suuntaus todetaan helposti, nopeasti ja luotettavasti Hyväksytty autokatsastuksessa käytettäväksi. V W mA Kanta Tuote n:o 24 1,0 40 W2x4,6d 0720 165 544 Kanta Tuote n:o H4 0555 101 104 H7 0555 101 107 H4 ja H7 kantaliittimet Mittari- ja merkkivalolamput Würth autolamput 12V Polttimokaappi 9999 001 107 24V Polttimokaappi 9999 001 108 07201101 H4 07201102 H4 07201111 H1 07201112 H1 07207141 H7 07201122 H3 072015011 5W lasikanta sin. 07201142 H7 07201321 21W 072014021 5W met.kanta HD 07201341 21/5W 072013221 21W HD 072013411 21/4W 072015021 4W met.kanta HD 07201401 5W met.kanta 07201622 5W lasikanta 07201411 10W met.kanta 07201602 1,2W lasikanta 07201601 1,2W lasikanta 07201712 5W sukkula 07201611 3W lasikanta 07201732 10W sukkula 07201621 5W lasikanta 07201342 21/5W 07201711 5W sukkula 072013223 21W keltainen 07201731 10W sukkula 072014121 10W met.kanta HD 07202712 5W lasikanta kelt. 07201383 21W keltainen 07201503 H6 Polttimokaapit 12V JA 24V Sisältö: 10 kpl kutakin lamppua + polttimokaappi
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=