Wurth_tuotekuvasto

12.62 Jännite 12V, 24V, 36V, 48V, 80V Leveys 100 mm korkeus 100 mm kokonaiskorkeus 123 mm syvyys 94 mm Nordic Lights työvalot on kehitetty toimimaan äärimmäisissä työolosuhteissa. Valojen tiiviit ja lujatekoiset kotelot eristävät hyvin pölyä ja kosteutta sekä kestävät tärinää ja iskuja. Työvalojen tehokkaat valonlähteet sekä erinomainen heijastin- ja linssitekniikka takaavat riittävän ja silmälle ystävällisen valotehon työkoneen koko työalueella. Leveä valokuvio. Linssi karkaistu lasi. Liitäntä läpivientikumi Polttimo H3 0720 112 … 0720 118 … NORDIC™ LIGHTS Työvalot Jännite 12V, 24V, 36V, 48V, 80V Leveys 140 mm korkeus 140 mm kokonaiskorkeus 151 mm syvyys yläosa 108,5 mm alaosa 83 mm Jännite 12V, 24V, 36V, 48V, 80V Leveys 150 mm korkeus 98 mm kokonaiskorkeus 130 mm syvyys 89 mm Halogeenityövalot N25 0812 450 300 Kohteisiin joissa tarvitaan hyvää valaisutehoa ja tehokasta tilankäyttöä. N100 0812 450 301 Sopii täydellisesti paikkoihin, joissa tarvitaan matalaa rakennetta ja leveää valokaistaa. N200 0812 450 302 Soveltuu erinomaisesti lujuutensa ja tukevan rakenteen ansiosta työkoneiden perustyövaloksi.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=