Wurth_tuotekuvasto
12.63 XENON HID 24 V 0812 450 304 Polttimon kesto 5000 h Kestää värinää, toimintavarma. Vesitiivis, liitospinnat ei hapetu. Äärimmäisen tehokas ja valaiseva valo; päivänvalo yön pimeyteen. Polttimo Xenon D1S 35 W Jännite 24 V Nimellisvirta 1,5 A Valon väri päivän valo Valon lämpö 4250 K Käyttölämpötila-40… +85°C Iskunkesto 50 G Tärinän kesto 15,3 GRMS Suolasumu ISO 9227 IP68 Paino 1,1 kg Alumiinikuori Karkaistu lasi Sytytysyksikkö kotelon sisällä Työvalot XENON 12 V/24 V 0812 450 305 3200 Lumen Jännite 12 V/24 V Teho 35 W Käyttölämpötila - 45...+120˚C Sisäänrakennettu sytytinballasti. Leveä valokuvio. Vahvistettu muovirunko. Johdon pituus 35 cm. Lev. 120 mm, kork. 160 mm (sis. kiinnitysjalan) syv. 140 mm NORDIC TM N24 LED 0812 450 303 570 Lumen Jännitealue/virrankulutus 12 V/1,4 A – 24 V/0,7 A Teho 17 W Deutsch DT-liitin (sis. vastakappaleen) Paino 0,8 kg IP68 Trukki Varoitusvalo Sininen 0812 999 001 Jännite: 9V – 80V 2 x 3W LED Kestävä polykarbonaattilinssi, sininen pistemäinen valokuvio Koko: 144 x 98 x 75mm 0,5m johto EMC – hyväksytty Suojausluokka IP68
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=