Wurth_tuotekuvasto
12.63a1 LED Työvalot PRO POWER ROCK 0812 450 307 • 4500 Lumen • Jännitealue 12 V – 36 V • Teho12 V - 62 W / 24 V - 67 W) • ADR-hyväksytty • Alumiinikuori + polykarbonaattilinssi • Kaapelin pituus 2 m • IP69K LED 25W PRO ROCK 0812 453 37 • 2000 Lumen • Jännite 12 V – 80 V • Lämmön kesto -30...+50˚C • ADR-Hyväsytty • Alumiini kuori • 0,5 m kaapeli • IP69K LED 10W Minityövalo 0812 450 308 • Jännite 9 – 60 V • Leveä valokuvio. • Sisältää kiinnikkeet • Johdon pituus 30 cm • Ø 57 mm, syvyys 65 mm • Valoteho 1000 LM • IP 68 LED 48W 0812 450 299 • Valoteho 3000 Lumen • Värilämpö 6000K • Jännite 9V – 32V • 16 x 3W • Alumiinirunko, polykarbonaattilinssi. • Leveä valokuvio. • Koko: 108mm x 108mm x 68mm • Johto 0,2 m • IP67 LED mini työvalo 10 - 32 V 0812 459 150 3 x 5W 960 lm Koko 77 mm x 44 mm IP 67, EMC-hyväksyntä
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=