Wurth_tuotekuvasto
12.63b1 LED Työvalot 48W 0812 450 309 • Jännite 9 V –32 V • LED 16 x 3W • Leveä valokuvio • Johto 0,35 m • 3800 LM • koko 125 x 155 x 88 mm • IP68, EMC-hyväksyntä 15W 0812 450 312 • Jännite 9 V – 32 V • LED 5 x 3W • Koko 145 x 45 x 70 mm • Johto 0,3 m • EMC-hyväksyntä 18W 0812 450 311 • Jännite 10 V –30 V • LED 6 x 3W • Leveä valokuvio • Ø 115 mm • Johto 0,4 m • IP68, EMC-hyväksyntä 80W 0812 450 315 • Jännite 10-30V • 8 x 10 LED • alumiinirunko, polykarbonaattilinssi • leveä valokuvio • 140 x 153 x 96 mm • 0,20m johto • EMC hyväksytty • Deutsch liitin, vastakappale DT 2nap uros: 1556 100 047 • 6700lm • IP67 35W 0812 450 313 • Jännite 10-30V • 7 x 5 W LED • alumiinirunko,polykarbonaattilinssi • leveä valokuvio • koko: 111 x 111 x 68 mm • johto 0,4 m • EMC hyväksytty • 2200lm LED työvalopaneelit 9 - 32V IP 68, EMC-hyväksyntä W lm Pituus Tuote n:o 90W 4800 lm 480 0812 459 100 130W 7700 lm 690 0812 459 110 160W 9200 lm 830 0859 459 120
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=