Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-09-17 - FI-18084 - © • EMC • Kaareva alumiinirunko, polykarbo- naattilinssi, valonläpäisy > 95%. • ETM-lämmönsäätely: rajoittaa lämmön noustessa virta määrää → pidentää ledien käyttöikää. • Pohja- tai päätykiinnitys. Tuotenumero Nimellijännite vähint./enint. Valoteho Teho Pituus 0812 450 328 9 / 36 V 14400 lm 160 W 670 mm 0812 450 327 9 / 36 V 21600 lm 240 W 990 mm Kuva on viitteellinen LED TYÖVALOPANEELI KAAREVA • Käyttölämpötila - 40°C - + 85°C • IP 67 • ADR hyväksytty. • EMC • Alumiinirunko, polykarbonaatti- linssi, RST kiinnikkeet, integroitu Deutsch 2-pin pistoke. Leveä valo- kuvio. Tuotenumero Nimellisjännite vähint./enint. Valoteho Teho 0812 459 080 12 / 60 V 5400 lm 80 W 0812 459 060 12 / 60 V 7200 lm 60 W 0812 459 121 12 / 60 V 10800 lm 120 W Kuva on viitteellinen LED TYÖVALO BULLPRO • Edistyksellinen heijastinoptiikka yhdis- tetty Osram ledeihin takaa erin- omaisen valaisukyvyn. • Yhdistelmä valo: pitkälle näyttävä valokeila + lähialueen valaiseva leveä valokuvio. • Alumiinirunko, polykarbonaattilinssi, RST kiinnikkeet. LED LISÄVALO DOMIBAR Tuotenumero 0812 450 289 Pituus 570 mm Leveys 83,5 mm Korkeus 83 mm Liitosjohdon/kaapelin pituus 0,5 m Teho 120 W IP-suojausluokka IP 67
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=