Wurth_tuotekuvasto
12.64 Vilkkuvalot 60 eritttäin kirkasta LED valoa Toimii ilman johtoa 4 eri vilkku ohjelmointia Latausaika 5h Sisältää - ladattavat AA-akkuparistot 6kpl - verkkovirta ja tupakansytytin laturit Magneetti/taso/imukuppikiinnitys 0812 420 03 Tappikiinnitteinen Lasilla bajonettikiinnitys Tuote n:o 0812 42 04 Varalasi 0812 42 07 Tasokiinnitteinen 3 x M6 pultilla Esim. ohjaamaon kattoon EU-hyväksytty Tuote n:o 0812 42 03 Varalasi 0812 42 07 Magneettikiinnitteinen Spiraalikaapeli 1,5 m, tupakansytytinliittimellä Tuote n:o 0812 42 05 Varalasi 0812 42 08 Tappikiinnitteinen, joustava Lasilla bajonettikiinnitys EU-hyväksytty Tuote n:o 0812 42 06 Varalasi 0812 42 09 Sopivat polttimot: H1 12V (0720-111 1) H1 24V (0720-111 2) XENON Jännite: 12 – 110 V, Teho: 4 W Koko: 170 x 145 mm Kiinnitys: magneetti/taso/imukuppi Pistoke+3 m johto Lämpötila alue: - 20˚C - + 60˚C. 0812 420 04 Tappikiinnitys, joustava. Matala malli Ø 140,3 mm, korkeus 148,6 mm 0812 420 300 Tasokiinnitys Ø 144 mm, korkeus 120 mm 0812 420 301 Magneettikiinnitys, kelautuva tupakansytytyinliitos Ø 154 mm, korkeus 141 mm 0812 420 303 Tappikiinnitys, joustava Ø 128 mm, korkeus 166 mm 0812 420 304 Kiinnitystappi Hitsattava 0812 42 10 Taipuva 0812 42 100 LED pyörivät vilkkuvalot 12V/24V Pyörivät vilkkuvalot 12V/24V Toimitus ilman polttimoa Ladattava LED 12V/24V/230V
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=