Wurth_tuotekuvasto

12.64a1 4 x keltainen LED 0812 420 316 Kirkas lasi Koko 122 x 41 x 30 mm E-hyväksytty Voidaan ohjelmoida useita eri välähdyksiä. Synkronoitavissa useita vilkkuja yhteen. IP67, R65 3 x keltainen LED 0812 420 012 Koko 86 x 27 x 16 mm 19 erilaista välähdys vaihtoehtoa, voidaan integroida useita vilkkuja yhteen. IP 67 Tasovilkut LED 12/24V 6 x keltainen LED 0812 420 011 Koko 128 x 28 x 17 mm 19 erilaista välähdys vaihtoehtoa, voidaan integroida useita vilkkuja yhteen. IP 67 Varoitusvalo 0827 559 000 Punainen 0827 559 100 Keltainen Voidaan ohjelmoida 9 erilaista vilkkuvaihtoehtoa. Muistitoiminta: muistaa uudelleensytytyksessä edellisen valotoiminnan. Erittäin kestävä rakenne. Vesitiivis. Paloaika maksimissaan 5-60 tuntia riippuen vilkkutyypistä ja olosuhteista. Magneettikiinnitys, lataus magneetin kautta USB-kaa- pelilla tupakansytyttimen, verkkovirran tai esim. tietokoneen avulla. Keltainen valo 6 kpl salkussa 0827 559 600 Sis.tupakansytytin+USB-latausjohdot. Voidaan ladata kansi kiinni. 230V Konepeltivalaisin Jousikuormitteinen pikakiinnike Teho 21W Valoteho 2100 Lumen Jännite 230 V Kaapeli 5 m H05RN-F 2x1 mm 2 Suojaus IP64 Suojausluokka II Tuote no. 0981721 Toimitusmyynti

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=