Wurth_tuotekuvasto
12.65 0812 46 709 Yleismalli oikea 0812 46 710 Yleismalli vasen, rek.kilven valolla 0812 46 52 Varalasi vasen/oikea Yleismalli, sopii sekä vetoautoon että peräkärryyn (Talmu, Hella Valeo, Vignale yhteensopiva) Kiinnityspulttien väli 160 mm Lampun runkoa ja pohjaa voi käyttää molemmilla puolilla. Hyväksytty malli (E9) 12-24V 0812 460 206 LED 0812 460 205 LED, virrattomana kirkas E-hyväksytty Ø 140 mm Ruuvinväli 45 mm 7-kammioinen 24V 0812 460 200 LED oikea 0812 460 201 LED vasen, rek.kilven valolla E-hyväksytty Johto 1,0 m Koko 514 x 129 x 90 mm Kiinnitysväli 152 mm Äärivalo heijastin 12-30V 0812 460 210 LED Takavalo: vilkku, parkki, jarru Power LEd x 36 kpl Kestävä ja vesitiivis polykarbonaattilinssi koko 140 x 67 mm Kiinnityskohtien väli 45 mm ADR/ECE hyväksytty, IP 69K Takavalot 12/24V LED takavalo: jarru/vilkku/parkki/heijastinkolmio 0812 462 76 24V, 12 - 3,7 W Koko 150 mm x 18 mm Ruuvinväli 45 mm Johto 1,75 m E-hyväksytty, ADR-hyväksytty, IP69K
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=