Wurth_tuotekuvasto

12.66 Väri Johto Tuote n:o keltainen 0,5 m 0812 420 314 keltainen 5 m 0812 420 342 punainen 5 m 0812 420 341 kirkas 5 m 0812 420 340 12-24 V Kirkas/punainen/keltainen Ruuvinväli 78 mm Johto 1,75 m Leveys 147 mm 0812 420 350 119 mm 0812 420 351 67 mm 0812 420 352 LED-Äärivalot Rekisterikilven valo 24 V Tuote n:o 0812 42 6 Polttimo 24 V 5 W HD Tuote n:o 0720 140 21 LED Rekisterikilven valo 12-24 V Tuote n:o 0812 420 330 E-hyväksytty Johto 0,4 m Ruuvinväli 72 mm 99 x 57 x 54 mm Kuormituksen lisääjä 1812 125 024 24 V Laite antaa 3 x 5 W vastuksen Kytketään esim. LED-valojen kanssa Johtojen järjestyksellä ei merkitystä Kuormituksen lisääjä kuumenee voimakkasti. ÄLÄ kytke herkästi syttyvään tai umpinaiseen paikkaan. 24 V ADR-hyväksytty 4 x LED, heijastimella Koko 110 x 50 mm Ruuvinväli 90 mm Talmu yhteensopiva 10-32 V vilkkutoiminnolla IP69K – luokitus, ADR – hyväksytty. koko: 118 mm x 45 mm Virrankulutus 1,6 W Kiinnitysväli 70 mm Johto Tuote n:o Kiinnikkeellä 0,5 m 0812 420 310 0812 420 311 5 m 0812 420 312 0812 420 313

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=