Wurth_tuotekuvasto

1 Heijastinteipit ECE 104 säännösten mukainen, voidaan käyttä ilman erillistä hyväksyntää. Kestää vettä, polttoaineita, painepesua. Voidaan käyttää koville pinnoille ja pressuille, riippuen teippityypistä. Reunoja ei tarvitse erikseen tiivistää. Helppo asentaa. Lisää liikenneturvallisuutta. Väri Käyttö- kohde Leveys Pituus Tuote n:o Keltainen Kovat Pinnat 50 mm 50 m 0812 44 71 Valkea 0812 44 75 Punainen 0812 44 73 Keltainen 50 mm 60 palaa x 16 cm 0812 44 711 Valkea 0812 44 751 Punainen 0812 44 731 Keltainen Pressut 50 mm 50 m 0812 44 720 Valkea 0812 44 760 Punainen 0812 44 740 Heijastimet 12.66a 94 x 44 mm Tarrakiinnitys Tuote n:o Punainen 0812 21 1 Kirkas 0812 21 2 Keltainen 0812 21 3 Ruuvikiinnitys Reikien (Ø 4,3 mm) väli 70 mm Punainen 0812 22 1 Kirkas 0812 22 2 Keltainen 0812 22 3 Ø 80 mm Tarra/ruuvikiinnitys (Ø 6 mm) Punainen 0812 37 1 Kirkas 081237 2 Keltainen 0812 37 3 Ø 60 mm Tarrakiinnitys Punainen 0812 30 1 Kirkas 0812 30 2 Keltainen 0812 30 3 Ruuvikiinnitys (Ø 6 mm) Punainen 0812 31 1 Kirkas 0812 31 2 Keltainen 0812 31 3

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=