Wurth_tuotekuvasto

12.67 160 x 145 mm Punainen 0812 41 1 Reikien (Ø 5,3 mm) väli 70 mm Takaheijastin 200 x 565 mm 0812 44 81 2 kpl 200 x 565 mm Tarra 0812 44 812 2 kpl 200 x 1130 mm 0812 44 82 1 kpl 200 x 1130 mm Tarra 0812 44 822 1 kpl Vaarallisten aineiden varoitusmerkki Koko 400 x 300 mm Tuote n:o 0812 20 2 Heijastimet Hitaan ajoneuvon kolmiot Metallinen 0812 44 24 Tarra 0812 44 26

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=