Wurth_tuotekuvasto

12.67a1 Autokaapelit DIN/ISO 6722 Autokäyttöön, kuiviin tiloihin. PVC-eriste. Nimellisjännite: vaihtovirta 48 V tasovirta 60 V Lämmönkesto: -40°C...+85°C ROHS hyväksyntä Kaapeliteline 4:lle kelalle. Pieni tilantarve. Kaapelit siististi järjestyksessä. Helppo mitata tarvittava määrä. Kelan vaihto helppoa. Tuote n:o 0956 770 00 (tyhjä teline) Kätevän pakkauksen ansiosta kaapeli on helppo ottaa mukaan työkohteeseen. Säästää kaapelia, ei jää hukkapätkiä. Väri 0,75 mm 2 Kela 100 m 1,0 mm 2 Kela 100 m 1,5 mm 2 Kela 100 m 2,5 mm 2 Kela 50 m 4,0 mm 2 Kela 25 m 0770 075 0770 10 0770 100 0770 105 0770 110 0770 075 1 0770 090 1 0770 101 0770 106 0770 110 0 0770 075 2 0770 090 2 0770 102 0770 107 0770 075 3 0770 103 0770 108 0770 075 4 0770 104 0770 075 41 0770 104 1 0770 075 42 0770 104 2 0770 075 43 0770 102 0 0770 104 57 0770 075 9 0770 104 0 Kaapelit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=