Wurth_tuotekuvasto
12.68 7-napainen EBS/ABS–pistoke 0510 950 119 7-napainen EBS/ABS-rasia 0510 950 169 EBS:ää voi käyttää myös vanhassa 5-napaisessa ABS-järjestelmässä. Johtimien liitäntä on nyt ruuvikiinnityksellä, mikä nopeuttaa ja helpottaa kytkemistä. Liitinpohjassa väri- ja numerokoodaus helpottaa kaapelin kytkemistä. Rasiassa on myös johdonpäätehylsyt hyvän liitännän varmistamiseksi. Maksimi kytkettävän kaapelin Ø 17 mm. ADR - hyväksytty. EBS/ABS-välikaapeli 0510 950 71 Välikaapelin työpituus on 4,5 m. Johtimien koot: 2 x 4,0 mm² + 5 x 1,5 mm². ISO 7638 standardin mukaisia. Materiaali (Hytrell) kestää hyvin kemikaaleja ja kylmää/lämpöä (-45... +100°C). Spiraalin ulko Ø 50 mm. ADR - hyväksytty. 15-napainen pistoke 0510 950 219 15-napainen rasia 0510 950 269 Johtimien liitäntä ruuvikiinnityksellä, mikä nopeuttaa ja helpottaa kytkemistä. Liitinpohjassa väri- ja numerokoodaus helpottaa kaapelin kytkemistä. Rasiassa on myös johdonpäätehylsyt hyvän liitännän varmistamiseksi. Pistokkeessa erillinen vedonpoistorengas estämään kaapelin irtoamista. Maksimi kytkettävän kaapelin Ø 17 mm. ADR – hyväksytty. 15-napainen välikaapeli 0510 950 286 Kaapelin työpituus 4,0 m. Johtimien koot: 12 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm². ISO 12098 standardin mukainen. Materiaali (Hytrell) kestää hyvin kemikaaleja ja kylmää/lämpöä (-45...+100°C). Spiraalin ulko Ø 65 mm. ADR - hyväksytty. ABS pistokkeet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=