Wurth_tuotekuvasto
12.69 5) Europistoke alumiinia 0510 951 409 7 napainen Eurorasia ja -pistoke 24 V 1) Lattaliitinkiinnitys 0510 951 406 2) Ruuvikiinnitys 0510 951 407 3) Metallinen, ruuvikiinnitys 0510 951 408 4) Kumitulppa toimitetaan Euro-rasian mukana. 7 napainen Rasia 24 V 0510 951 405 Pistoke 24 V 0510 951 404 Malli ISO 3731 Lisälaitteiden kytkentä (lisävalo, työvalo) 1 2 4 5 Raskaankaluston välikaapeli 24 V 0510 956 051 Kaksi NATO-pistoketta; 6 x 1 mm 2 +1 x 2 mm 2 Vetoauton ja perävaunun väliin. Pituus 3,5 metriä. Ohut spiraali, Ø 70 mm. Korkea laatu (testattu: yli 10 000 venytystä täyteen mittaan) Kestää erinomaisesti öljyä, bensiiniä ja muita kemikaaleja. Lämmönkesto -40° ...+120°C ABS-työkalu 0713 558 180 Pituus 135 mm Liittimet voidaan irrottaa helposti rasiaa tai pistoketta rikkomatta ABS-rasiaan koiras-liittimet: 1,5 mm 2 0510 950 392 6,0 mm 2 0510 950 394 ABS-pistokkeeseen liitinholkit: 1,5 mm 2 0510 950 396 6,0 mm 2 0510 950 398 3 7-napaisia Auton lämmitysjohto – Defa-yhteensopiva 0963 80 851 = 2,6 m 0963 80 852 = 3,6 m 0963 80 853 = 5,0 m - Sopii Defan pienipäiseen pistokkeeseen - 90° kulmapistoke mahdollistaa käytön lukittavissa lämpötolpissa - Kestävä, taipuisa kumikaapeli. Pakkasen kesto -40° - IP 44 24V - 2-napaiset nato rasiat/pistokkeet 35mm² kaapelille Metallinen rasia 0510 951 400 Kauluksen koko 107mm x 73mm Ruuvattava kansi. Kiinnitys reiän Ø 6 mm Metallinen pistoke 0510 951 401 Muovinen rasia 0510 951 402 Kauluksen koko 107mm x 73mm Kiinnitys reiän Ø 6 mm Alumiini pistoke 0510 951 403
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=