Wurth_tuotekuvasto
12.70 13 napaiset 12 V ISO 11446 Pistoke Bajonetikiinnitys/lukitus Tuote n:o 0555 313 0 Rasia Ruuviliittimet Kytkin sumuvalon sammuttamista varten Tuote n:o 0555 313 1 7 napaiset 12 V Pistoke Rasia alumiini 0555 313 903 0555 313 901 muovi 0555 313 906 0555 313 904 Perävaunukaapeli 50 V Koko Tuote n:o 3 x 1,5 mm 2 0770 116 5 x 1,5 mm 2 0770 117 5 x 0,75 mm 2 0770 117 0 7 x 1,5 mm 2 0770 118 7 x 0,75 mm 2 0770 118 0 6 x 1,5 mm 2 + 2,5 mm 2 0770 118 1 4 x 1,5 mm 2 0770 119 4 x 0,75 mm 2 0770 119 0 Kuminen taustalevy rasialle Tuote n:o 0555313908 Adapterit 12V Vetoauto Perävaunu Pituus Tuote n:o 13 nap. 7 nap. 6 cm 0555 313 4 7 nap. 13 nap. 10 cm 0555 313 8 Perävaunun sähkötoiminto Napa n:o Stand. Johtimen väri ISO 1724 Johtimen väri JAEGER (DIN) Vasen vilkkuvalo 1 L keltainen musta-valko Takasumuvalo 2 52-G sininen valkoinen Maadoitus 3 31 valkoinen ruskea Oikea suuntavilkku 4 R vihreä musta-vihreä Oikea takavalo 5 58-R ruskea harmaa-pun Jarruvalot 6 54 punainen musta-pun Vasen takavalo 7 58-L musta harmaa-musta Peruutusvalo 8 - puna-musta sini-pun Jatkuva virta 9 30+ valko-ruskea punainen Akun lataus virtalukon kautta 10 15+ punainen keltainen Maadoitus (akun lataukselle, pistoke 10) 11 10 valkoinen kelta-ruskea Kytketyn perävaunun tunnistin 12 - pun-sin - Maadoitus (jatkuvalle virralle, pistoke 9) 13 11 valkoinen pun-ruskea Perävaunuliittimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=