Wurth_tuotekuvasto

12.70a1 Putkiadapterit DT-2 urosrasialle DT-2 naarasrasialle 0555 100 116 0555 100 115 DEUTSCH Liittimet DEUTSCH Liitinsarja 0555 100 100 Sis. kaikki yllä mainitut tuotteet + 48 os. Treston telineen. Deutsch liitinpihti 0714 107 999 DT/DTM/DTP irtoliittimille DTHD-Urosliitinrasia DTHD-Naarasliitinrasia 0555 100 101 0555 100 111 Runkokiinnike DT/DTM/DTP/DTHD liitinrasioille 0558 965 110 DTHD Sarja DT Sarja 2,3,4,6,8,12 nap. uros -ja naarasliitinra- siat. Urosliitinrasiaan sopivat naaraspinnit ja naarasliitinrasiaan urospinnit. DTM Sarja 2,3,4,6,8 ja 12 napaiset uros - ja naarasliitinrasiat. DTP Sarja 0555 100-... 2 ja 4 napaiset uros -ja naarasliitinrasiat. DT- Urosliitinrasia DT- Naarasliitinrasia DTM- Urosliitinrasia DTM- Naarasliitinrasia DTP- Urosliitinrasia DTP- Naarasliitinrasia 2 nap. 0555 100 047 0555 100 045 pitkä 0555 100 046 0555 100 050 pitkä 0555 100 071 0555 100 070 0555 100 091 0555 100 090 3 os. 0555 100 052 0555 100 051 0555 100 073 0555 100 072 4 nap 0555 100 049 0555 100 048 0555 100 075 0555 100 074 0555 100 093 0555 100 092 6 nap 0555 100 056 0555 100 055 0555 100 078 0555 100 076 8 nap 0555 100 058 0555 100 057 0555 100 080 0555 100 079 12 nap 0555 100 060 0555 100 059 0555 100 082 0555 100 081 DT-Liitinpinnit 0,5-1,5 mm 2 DTM-Liitinpinnit 0,5 mm 2 DTP-Liitinpinnit 2-3 mm 2 Uros 0558 203 102 Naaras 0558 203 002 Uros 0558 203 101 Naaras 0558 203 001 Uros 0558 203 105 Naaras 0558 203 005 DT-Liitinpinnit 1-2 mm 2 DTM-Liitinpinnit 0,5-1,5 mm 2 Uros 0558 203 104 Naaras 0558 203 004 Uros 0558 204 101 Naaras 0558 204 001 DT-Liitinpinnit 0,75-2 mm 2 Uros 0558 204 107 Naaras 0558 204 007 Liitinrasiat toimitetaan aina täydellisenä, sis. runko, suoja ja pinnit.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=