Wurth_tuotekuvasto
12.71 Tuote n:o 0555 313 900 Sisältää kaikki tarvitavat liitos- ja kiinnitysosat. Johto valmiiksi liitetty rasiaan. Mukana rasian takaosan suoja, joka suojaa rasian liitoksia kosteudelta ja lialta. Kaapelin pituus 2 m Muovirasialla Tuote n:o 0555 772 123 12 volttia 13/7 nap. testeri Laite soveltuu 13- ja 7-napaisille vetoautoille ja perävaunuille. Soveltuu CAN-väylällä varustettuihin autoihin. Laite on ylikuormitussuojattu. Täyttää standardit: ISO 1724, ISO 11446, ISO 3732 Sisältö: - 4,5 m johto, päät 13- ja 7-napaiselle rasialle. - Sovitteen 7-napaiselle perävaunupistokkeelle. - Lituim paristo CR 2032 (perävaunun testaukseen). Käyttöohjeet - Toimitetaan muovisalkussa Vetokoukkutesteri Perävaunuliitossarjat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=