Wurth_tuotekuvasto
12.72 16 sisäänmenoa/ulostuloa Tuote n:o 0510 961 16 Runko iskuja ja kylmää kestävää muovia. Kannen liitososasssa vettä eristävä labyrinttirakenne. Kannen kiinnitys 4 ruuvilla tai 2 kiinnittimellä. Liitännät: 10 x PK 9 5 x PK 13,5 1 x PK 16 4 läpiviennissä mahdollisuus suurentaa kokoa PK9/13,5 voidaan muuttaa PK16. Liittimet: 7 vaihtoehtoa 8-napaiselle kytkennälle, 8 vaihtoehtoa 4-napaiselle. 120 kpl 6,3 x 0,8 mm lattaliittimiä Kytkentärasian mukana toimitetaan tiivisteitä: 4 sulkutulppaa PK 9 2 sulkutulppaa PK 13,5 1 sulkutulppa PK 16 läpivientitiiviste 2 x 6 mm 4 ruuvia ja 4+4 aluslevyä. Kiinnitys: 4 reikää ø 5,5 mm, väli 100 mm. Ulkomitat: P x L x K = 167 x 157 x 99 mm. 12 sisäänmenoa/ulostuloa Tuote n:o 0510 961 101 Liitännät: 1 x M25 3 x M20 8 x M16 Liittimet: 4 vaihtoehtoa 8-napaiselle kytkennälle 4 vaihtoehtoa 4-napaiselle kytkennälle 80 kpl 6,3 x 0,8 mm lattaliittimiä Kytkentärasian mukana toimitetaan tiivisteitä: 1 sulkutulppa M25 2 sulkutulppaa M20 3 sulkutulppaa M16 2 läpivientitiiviste 2 x 6 mm Kiinnitys: 2 reikää Ø5,5 mm, väli 150 mm Ulkomitat: P x L x K = 158 x 99 x 63 mm ADR-hyväksytty kytkentärasiat kaapelille tai haitarisuojaputkelle 4 sisäänmenoa/ulostuloa Tuoten:o 0510 961 040 Liitännät: 4 x M20 Liittimet: 4 vaihtoehtoa 8-napaiselle kytkennälle 4 vaihtoehtoa 4-napaiselle kytkennälle 80 kpl 6,3 x 0,8 mm lattaliittimiä Kiinnitys: 2 reikää Ø5,5 mm, väli 150 mm Ulkomitat: P x L x K = 158 x 99 x 63 mm Sisällä nro/väri liittimet pistokkeiden/rasioiden mukaisesti. IP69 kosteussuojaus. Kannessa tiiviste ja kiinnitys 4 ruuvilla Kytkentärasia Tuote n:o 0510 961 100 Pöly- ja roiskevesisuojattu 4 sisään/ulosottoa 28 napainen 12 piiriä Koko 129 x 100x 42 mm Kytkentärasiat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=