Wurth_tuotekuvasto

12.73 Mini FLP sulake Täyttää kansainväliset vaatimukset, mm. JASO. Sulakkeet päältä mitattavia ja läpinäkyviä. Ampeerimäärä merkitty sulakkeen päälle. Alkuperäinen (PEC) sulake mm. Honda, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota Ampeeri [A] Voltti [V] Väri Tuote n:o 5 58 keltaisenruskea 0731 302 05 7.5 58 ruskea 0731 302 07 10 58 punainen 0731 302 10 15 58 sininen 0731 302 15 20 58 keltainen 0731 302 20 25 58 väritön 0731 302 25 30 58 vihreä 0731 302 30 Mini sulake Täyttää DIN 72581–3 ja SAE J2077 vaatimukset. Sulakkeet päältä mitattavia ja läpinäkyviä. Ampeerimäärä merkitty sulakkeen päälle. Tukeva ja korkeita lämpötiloja kestävä rakenne. Ampeeri [A] Voltti [V] Väri Tuote n:o 2 32 harmaa 0731 300 02 3 32 violetti 0731 300 03 4 32 vaaleanpunainen 0731 300 04 5 32 keltaisenruskea 0731 300 05 7.5 32 ruskea 0731 300 075 10 32 punainen 0731 300 10 15 32 sininen 0731 300 15 20 32 keltainen 0731 300 20 25 32 väritön 0731 300 25 30 32 vihreä 0731 300 30 Pistosulake Täyttää DIN 72581–3 ja SAE J1284 vaatimukset. Sulakkeet päältä mitattavia ja läpinäkyviä. Ampeerimäärä merkitty sulakkeeseen. Tukeva ja korkeita lämpötiloja kestävä rakenne. Ampeeri [A] Voltti [V] Väri Tuote n:o 1 32 musta 0731 001 2 32 harmaa 0731 002 3 32 violetti 0731 003 4 32 vaaleanpunainen 0731 004 5 32 keltaisenruskea 0731 005 7.5 32 ruskea 0731 007 5 10 32 punainen 0731 010 15 32 sininen 0731 015 20 32 keltainen 0731 020 25 32 väritön 0731 025 30 32 vihreä 0731 030 40 32 oranssi 0731 040 MAXI pistosulake Täyttää DIN 72581–3 ja SAE J1888 vaatimukset. Sulakkeet päältä mitattavia ja läpinäkyviä. Ampeerimäärä merkitty sulakkeen päälle. Tukeva ja korkeita lämpötiloja kestävä rakenne Ampeeri [A] Voltti [V] Väri Tuote n:o 20 32 keltainen 0731 301 20 30 32 vihreä 0731 301 30 40 32 oranssi 0731 301 40 50 32 punainen 0731 301 50 60 32 sininen 0731 301 60 70 32 ruskea 0731 301 70 80 32 väritön 0731 301 80 Sulakkeet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=