Wurth_tuotekuvasto

12.74 Lasisulake 5x20 mm IEC 127-2 standardin mukainen nopea sulake. Ampeerimäärä merkitty sulakkeeseen. Max. jännite 250 V. Ampeeri [A] Tuote n:o 1 0733 20 1 1,25 0733 20 125 1.6 0733 20 16 2 0733 20 2 2.5 0733 20 25 3.15 0733 20 315 4 0733 20 4 5 0733 20 5 10 0733 20 10 Minisulakesarja 0731 100 0 Viivakoodillinen myyntipakkaus. Sisältää 10kpl:ta yleisimpiä sulakkeita. sisältö: 1 x 5A - 7.5A – 25A – 30A 2 x 10A – 15A – 20A Pistosulakesarja Orsy 100 laatikossa Tuote n:o 0964 731 1 150kpl:ta sulakkeita ja irrotustyökalu Sarjan sisältö: Pistosulake ja minisulake 10 x 5A – 7.5A – 10A – 15A – 20A – 25A – 30A Maxi sulake 5 x 30A – 50A Sulakkeet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=