Wurth_tuotekuvasto
12.75 Vesitiivis sulakepesä minisulakkeille IP54 Tuote n:o 0555 400 01 - punainen 3.0 mm² kaapeli ( AWG 12 ) - Max. sulake 30A - Johdon pituus 2 x 130 mm Sulakepesä pistosulakkeille Tuote n:o 0555 935 11 - kytkentä 6.3 mm (naaras) lattaliittimillä - useampi sulakepesä voidaan kytkeä sarjaan Kiinnitysrauta Tuote n:o 0555 935 21 - kiinnitys ruuvilla ( esim. 0115 29 …) Suojakansi Tuote n:o 0555 935 91 - suojaa roiskevedeltä ja lialta Sulakepesä 6-pistosulakkeelle tuote n:o 0555 956 16 - kytkentä alapuolelta 6.3mm lattaliittimillä (naaras) - 2 sisään + 2 ulos / sulake - sulakepaikat numero / kirjain koodattu - tukeva suojakansi - suojakannessa kumitiiviste - ruuvikiinnitys Pistosulakepesä 3M – Type Tuote n:o 0555 972 1 - Kaapeleille 0.8 – 2.0 mm² - Pistosulakkeille 2A – 20A - helppo asentaa ilman erikoistyökaluja Vesitiivis sulakepesä pistosulakkeille IP54 Tuote n:o 0555 974 - punainen 2.5 mm² kaapeli - Max. sulake 30A - Johdon pituus 2 x 250 mm Sulakepesät
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=