Wurth_tuotekuvasto

12.76 Maxi sulakepesä 70A Tuote n:o 0555 940 11 - rengasjohtoliittimille M5 - sisältää ruuvit M5 x 8 - Max. sulake 70A - mahdollista kytkeä sarjaan - kiinnitys ruuvilla (esim. 1131 42 …) Suojakansi Tuote n:o 0555 940 12 - suojaa roiskevedeltä ja lialta Keraamisille sulakkeille (Bosch) Tuote n:o 0555 625 - max. 4.0 mm² - sisältää 8A sulakkeen - ruuvikiinnitys Sulakerasiat lasi/keraamisille (Bosch) sulakkeille Lasisulakkeille 5 x 20 mm Tuote n:o 0555 624 - max. 2.5 mm² johdolle - sisältää 2A sulakkeen - ruuvikiinnitys Sulakepesä 10 x 40 sulakkeille Tuote n:o 0731 309 001 - pääsulakerasia 10 x 40 sulakkeille - M5 rengasjohtoliittimille - sisältää M5 ruuvit, mutterit ja aluslevyt - tukevasuojakansi - kiinnitys ruuvilla (esim. 0115 35 …) Sulakepesät

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=