Wurth_tuotekuvasto
2.57 Kierteettömän osan pituus Pituus mm M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48 25 11 9 30 16 14 12 10 35 21 19 17 15 13 40 26 24 22 20 18 14 45 31 29 27 25 23 19 15 50 36 34 32 30 28 24 20 16 55 39 37 35 33 29 25 21 17 60 44 42 40 38 34 30 26 22 18 65 47 45 43 39 35 31 27 23 19 70 52 50 48 44 40 36 32 28 24 20 75 57 55 53 49 45 41 37 33 29 25 80 62 60 58 54 50 46 42 38 34 30 26 85 67 65 63 59 55 51 47 43 39 35 31 25 90 72 70 68 64 60 56 52 48 44 40 36 30 24 18 95 77 75 73 69 65 61 57 53 49 45 41 35 29 23 100 82 80 78 74 70 66 62 58 54 50 46 40 34 28 110 92 90 88 84 80 76 72 68 64 60 56 50 44 38 32 120 98 94 90 86 82 78 74 70 66 60 54 48 42 24 18 130 102 98 94 90 86 82 78 74 70 64 58 52 46 34 22 140 112 108 104 100 96 92 88 84 80 74 68 62 56 44 32 150 122 118 114 110 106 102 98 94 90 84 78 72 66 54 160 132 128 124 120 116 112 108 104 100 94 88 82 76 64 52 170 142 138 134 130 126 122 118 114 110 104 98 92 86 180 152 148 144 140 136 132 128 124 120 114 108 102 96 190 146 142 138 134 130 124 118 112 106 200 156 152 148 144 140 134 128 122 116 104 92 210 153 149 145 141 137 131 125 220 163 159 155 151 147 141 135 129 123 230 173 169 165 161 157 151 145 240 183 179 175 171 167 161 155 149 143 131 250 193 189 185 181 177 171 165 270 161 280 171 300 191 179 360 282 272 266 251 400 314 302 291 272 450 354 460 351 500 412 391 372 755 668 d Ø M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48 AV 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 75 Kierrenousu 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 5 Kanta korkeus 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 21 22,5 25 26 30 Kierrepituus 14 16 18 20 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 72 78 84 90 102 Kuusioruuvit, osakierre
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=