Wurth_tuotekuvasto

12.77 Tupakansytytin/lisälaitepistoke Tuote n:o 0963 80 968 Kierrä punaista muoviosaa 30° ja vedä irti; sopii lisälaiterasiaan. Vipukytkin ON/OFF 0963 80 979 ON/ON 0963 80 983 ON/OFF/ON 0963 80 984 ON-OFF-ON palautuva 0963 80 978 Kumisuojus metallisiin vipukytkimiin 0963 80 987 Päävirtakytkin Tuote n:o 0963 80 768 ON-OFF Irroitettava avain Kiinnitysreikien väli 40 mm 12V/24V Virrankesto jatkuva 75 A, hetkellinen 1000 A Lisälaitepistorasia Tuote n:o 0963 80 969 Jousikuormitteinen/palautuva kansi Reiän Ø 17 mm Päävirtakytkin Tuote n:o 0963 80 769 ON-OFF Irroitettava avain Kiinnitysreikien väli 100 mm 24V Virrankesto jatkuva 250 A, hetkellinen 2500 A Kytkimet Trukkipistoke 35 mm 2 /175A 0555 190 35 70 mm 2 /350A 0555 190 50

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=