Wurth_tuotekuvasto
12.78 Keinukytkimet Nap. Tuote n:o 2 nap 0-1 0963 80 998 3 nap 1-0-2 0963 80 896 5 nap 0-1-2 0963 80 883 Keinukytkimen asennuspaneeli Tuote n:o 0963 80 884 Asennuspanelin -päätykappale 0963 80 885 -peitelevy 0963 80 886 Symbolit vihreä 0963 80 887 punainen 0963 80 888 Polttimon pidin+polttimo V Varapolttimo Tuote n:o 12 0720 160 1 0963 80 999 24 0720 160 2 0963 80 897 Painonappikytkin Tuote n:o 0963 80 977 Palautuva, roiskevesitiivis Asennusreikä 22 mm Mutterilukitus Keinukytkin, ovaali 12V 0963 80 898 24V 0963 80 899 LED merkkivalo punainen ON-OFF Asennusreikä 12 mm Mutterilukitus Keinukytkin, pyöreä 12V 0963 80 988 24V 0963 80 989 LED merkkivalo punainen ON-OFF Asennusreikä 20,2 mm Pikalukitus Kytkimet Johtopistokepohja keinukytkimille 0963 80 752
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=