Wurth_tuotekuvasto

12.79 30A 4-nap. Mitat 25 x 25 x 21,5 mm Tuote n:o 0734 120 100 70A 4-nap. Hella 4RA 003437-047 Mitat 25 x 25 x 24 mm Tuote n:o 0734 120 111 20-30A vaihtokosketin Hella 4Rd 001838-011 Bosch n:o 0332 204 125 Mitat 25 x 25 x 21,5 mm Tuote n:o 0734 121 100 5-nap. kaksoiskosketin Hella 4RA 003520-267 Bosch n:o 0332 014 150, 0332 014 151 Mitat 25 x 25 x 21,5 mm Tuote n:o 0734 121 111 12 V Releet 20-30A 5-nap. Diodilla Mitat 25 x 25 x 24 mm Tuote n:o 0734 121 103 20A 4-nap. H4RA 003 510-157 Tuote n:o 0734 10 1 10/20A vaihtokosketin H4RD 003 520 071/091 Tuote n:o 0734 10 4 20A 5-nap. H4RA 003 510 141/147 Tuote n:o 0734 10 2 Relepohja 6,3 mm liittimille Tuote n:o 0734 12 2 24 V Releet • Perusmallit • Kuljetus-, merkki- ja tarvikeliikkeisiin ja huoltoasemille Releisiin sopivat liittimet lukituksella Leveys Kaapelin Tuote n:o mm Ø mm 2 2,8 0,5 - 1,0 0558 995 5 6,3 1,0 - 2,5 0558 991 7 Releet 12 V Rele 30-40A 5-nap. Tuote n:o 0734 121 011

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=