Wurth_tuotekuvasto

12.80 Akkukengät Akkunapaharja 0695 589 544 Maajohto Ø 10 mm 1 2 3 4 5 6 7 n:o Koko Tuote n:o 1 Ø 10 mm siipimutteri kiinnitys Raco + 0510 100 008 Raco – 0510 100 009 2 + man 0510 17 – man 0510 18 3 35 - 95 mm 2 Raco 35-95 +Boch 0510 100 010 Raco 35-95 – Boch 0510 100 011 4 25 - 35 mm 2 Raco 25-35 +Boch 0510 100 000 Raco 25-35 – Boch 0510 100 001 5 70 - 95 mm 2 Raco 70 + 0510 100 006 Raco 70 – 0510 100 007 6 50 - 70 mm 2 Raco 50 + 0510 100 004 Raco 50 – 0510 100 005 7 35 mm 2 Raco 35 + 0510 100 002 Raco 35 – 0510 100 003 0510 920 010 Pituus mm 400 Valetut latauspuristimet Käynnistyskaapelit Valetut päät Pakkasessa taipuisaa kumikaapelia Kaapelin Ø mm 2 Pituus m Tuote n:o 35 4 0772 035 530 50 5 0772 035 531 Amp Väri Tuote n:o 60 0773 390 002 60 0773 390 003 120 0773 390 000 120 0773 390 001 Akkunavan suojaspray Muodostaa akun napoihin lujasti kiinnittyvän, lämmönkestävän kalvon. Suojaa akun navat, akkukengät ja johtoliitokset ruosteelta, syöpymiseltä ja akkuhapon vaikutuksilta. Estää virtahäiriöt, varmistaa startin. 150 ml 0890 104 Akkukengät HI-FLEX Hitsaus/käynnistyskaapelit Öljynkestävä PVC kaapeli Lanka hienosäikeistä hehkutettua kuparia Lämpötila-alue -30...+70°C. Jännite 450/750V mm 2 Musta Punainen 16 0770 773 316 0770 773 416 25 0770 773 325 0770 773 425 35 0770 773 335 0770 773 435 50 0770 773 350 0770 773 450 70 0770 773 370 0770 773 470 95 0770 773 395 0770 773 495

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=