Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero 0772 070 000 Nimellisvirta 600 A Virta enint. 2000 A Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 5000 mAh Ladattavien akkujen / paristojen määrä 1 kpl Ladattavan akun/pariston paino 918 g Ladattavan akun / pariston tyyppi Litium-Ioni Ladattavan akun / pariston pysyvä asennus Kyllä Johtimen halkaisija 13,3 mm 2 Soveltuu enint. kuutiotilavuudelle 2,5 l Näyttö LED Liitosjohdon/kaapelin pituus 230 mm LED-polttimoiden määrä 8 kpl Materiaali, suojus/kotelo/pesä Plastic Korkeus 247 mm Leveys 64 mm Syvyys 132 mm STEP - 2017-12-18 - FI-17640 - © Tuotenumero 0772 040 000 Nimellisvirta 300 A Virta enint. 1000 A Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 2150 mAh Ladattavien akkujen / paristojen määrä 1 kpl Ladattavan akun/pariston paino 225 g Ladattavan akun / pariston tyyppi Litium-Ioni Ladattavan akun / pariston pysyvä asennus Kyllä Johtimen halkaisija 4,61 mm 2 Soveltuu enint. kuutiotilavuudelle 1,8 l Näyttö LED Liitosjohdon/kaapelin pituus 584 mm LED-polttimoiden määrä 7 kpl Materiaali, suojus/kotelo/pesä Plastic Korkeus 183 mm Leveys 85 mm Syvyys 43 mm START BOOSTER LITIUM 12V 1000A START BOOSTER LITIUM 12V 2000A • Erittäin laadukas litium-ioni akku • Taipuisat kaapelit • LED näyttö kertoo boosterin akun tilan • Lataus USB:n avulla verkkovirta/tupa- kansytytin • Powerbank toiminto - USB ulostulo • Taskulamppu -6 eri toimontoa • Suojattu: Kipinöintiä, ylilatausta, oiko- sulkua ja ylikuumenemista vastaan Toimitussisältö JumpPack light Latausjohdot 230V USB laturi 12V USB laturi Mikro USB kaapeli Käyttöohjeet suojapussi • Erittäin laadukas litium-ioni akku • Taipuisat kaapelit • LED näyttö kertoo boosterin akun tilan • Lataus USB:n avulla verkkovirta/tupa- kansytytin • Powerbank toiminto - USB ulostulo • Taskulamppu -6 eri toimontoa • Suojattu: Kipinöintiä, ylilatausta, oiko- sulkua ja ylikuumenemista vastaan Toimitussisältö JumpPack Pro Latausjohdot 230V USB laturi 12V USB laturi Mikro USB kaapeli Käyttöohjeet suojapussi

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=