Wurth_tuotekuvasto
12.82 12 V 0772 4 Soveltuu esim. moottoripyörille, henkilöautoille, asuntoautot/vaunut, veneet yms Latausteho 4 A, suojausluokka IP65, voidaan ladata akkuja, joiden kapasiteetti on 3 Ah –80 Ah. Sisältö: - 12 V, 4 A ( 1 A ) laturi - eristetyt latauspuristimet - moottoripyörä latauskaapeli - tupakansytytin latauskaapeli - Boost toiminnalla voidaan elvyttää akkuja, jos jännite laskenut. - Takuu 2 v 4 A (1 A) 15 A 30 A/12 V, 15 A/24 V Tuote no 0772 4 0772 15 0772 30 15 Sissäntulo jännite 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Nimellinen latausjännite 12 V 12 V 12 V / 24 V Lataus virta 4 A (1 A) 15 A 30A / 15V Maksimi teho 75 W 275 W 525 W Akun kapasiteetti 3 Ah - 80 Ah 40 Ah - 300 Ah 90 Ah - 600 Ah Akku tyyppi 12 V lyijyakut (avoin, MF, kalsium, VRLA, GEL, AGM) Lataus ominaisuus 7 - vaiheinen täysin automatisoitu lataus Standardi lataus Tavanomaiset akut (märkäkennoakut avoimella rakenteella, huoltovapaat akut, geeli ja suljetut akut) Ylläpito tila ”supply mode” huoltotöiden aikana, näyttelytiloissa yms Kylmälataus ominaisuus Käyttö, jos akun lämpötila on < 5˚C ja AGM GEL akuille Ei Booster ominaisuus Purkautuneen akun lataukseen Suojausluokka IP65 IP44 IP44 Kipinäsuojaus Vakiovaruste Napaisuussuojaus Vakiovaruste Integroitu LED-lamppu CR 1620, tuote: 2827 700 002 Täysinsuojatut latauspuristimet Vakiovaruste Latuspuristimien lämpötila-anturi Ei Ei Vakiovaruste Integroitu akun testaus 4-vaiheinen LED näyttö Latauskaapelin koko 2 x 0,75 mm² 2 x 2,5 mm 2 2 x 4,00 mm² Latuskaapelin pituus 1,8 m Koko mm Pit x Lev x Kork 146 x 89 x 52 200 x 118 x 70 230 x 118 x 70 Hyväksynnät / testit RoHS, REACH, EMC, CE Paino 490 g 900 g 1360 g Akkulaturit - normaali lataus - moottoripyörä asetus - boost - kylmän akun lataus - normaali lataus - ylläpito lataus - boost - kylmän akun lataus 12.82 12 V 0772 15 Soveltuu esim. autot, asuntoautot/ vaunut, veneet yms. Latausteho 15 A, suojausluokka IP44, suositeltava akun kapasiteetti 40 Ah - 300 Ah Sisältö - 12 V 15 A laturi - eristetyt latauspuristimet - moottoripyörä latauskaapeli - 15 A ”supply” mode pitää akun ladattuna huollon tai diagnostiikka työn aikana. - Boost toiminto elvyttää purkautuneen akun - 2v takuu 12/24 V PRO 0772 30 15 Voidaan käyttää samaa yksikköä 12V ja 24 V jännitteellä. Integroitu lämpötila-anturi latauskaapeliin, anturin avulla saadaan optimoitua lataus- parametreja. Tehokas 30 A ”supply” mode, pitää akun ladattuna huollon tai diagnostiikka työn aikana. Suositeltu akun kapasiteetti 90 Ah – 600 Ah. Boost toiminnalla voidaan elvyttää akkuja, jos jännite laskenut. Takuu 2 v - normaali lataus - ylläpitolataus - boost - kylmän akun lataus
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=