Wurth_tuotekuvasto
2.58 Ø L mm 8.8ZN 8.8ZNK 10.9ZN 10.9 12.9ZN A4 HST Tuoteno Ø x L 0053 00596 0105 0052 0054 0090 M10 35 * 40 45 50 55 60 65 70 75 * 80 85 * 90 100 110 120 * 125 130 140 150 155 160 170 * 180 * 190 * 200 * 210 * 220 * 230 * 240 * 250 * 300 M12 40 * 45 * 50 55 * 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 165 170 * 180 * 190 * 200 * 210 * 220 * 230 * 240 * 250 * 260 320 340 360 Ø L mm 8.8ZN 8.8ZNK 10.9ZN 10.9 12.9ZN A4 HST Tuoteno Ø x L 0053 00596 0105 0052 0054 0090 M4 50 M5 30 * 35 * 40 45 * 50 55 * 60 * 65 * 70 * 80 M6 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 * 120 130 140 * 150 * M8 30 * 35 40 45 50 55 60 65 * 70 75 80 85 * 90 100 110 120 * 130 140 150 * 160 * 170 * 180 * 190 * 200 * Kuusioruuvit, osakierre DIN 931 ISO 4014 * Toimitusmyynti
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=