Wurth_tuotekuvasto
13.2 1.Seinä ja katto kannakointi betoniin 1. Kiskojalusta 0862 005.. 2. Pultti+mutteri 0057, 0053, 0317, 0368 3. Kiila-ankkuri 5928... 4. Putkenpidin M8/M10 054328.. 5. Kiskolevy 0865 005.. 6. Kierretankotappi 08621207.. Kääntölevy 0862104.. 7. Kulmaliitin 0862 005.. 8. C-Kisko 0862 001.. 2. Akseli kannakointi metalliin 1. Kiskojalusta 0862 005.. 2. Pias Porakärkiruuvit 0214 42, 48, 55, 63 3. C-pidin 0543100.. 4. Pultti 0053, 0057 Mutteri 0317, 0368 Aluslevy 0407 5. Lukituskiinnike 0862 100 9.. 6. C-Kisko 0862 001.. 3. Raskas kannakointi puuhun 1. Assy 3.0 Kombi 0184 206, 208, 210, 212 2. C-Konsoli 0862 009.. 3. C-Konsolin tuki 0862 009 221 4. Kierretankotappi 0862 120 7 Kiskomutteri 0862 100 9 Kiskolevy 0865 005 5. Teollisuuspidin 0543 290.. 4. Teräspalkki kannakointi 1. Putkenpidin M8/M10 0543 28.. 2. Kierretankotappi 0862 120 7.. 3. Palkkipidin 0862 200.. 4. Pultti + Mutteri 0053, 0057 5. Mutteri 0317, 0368 6. Lukituskiinnike palkkipitimeen 0862 200 010 5. Teräspalkki kannakointi 1. C-Kisko 0862 001.. 2. Kiskolevy 0865 005.. Kiskomutteri 0862 100 9.. Mutteri 0317, 0368 3. Kierretanko 0958, 0959 4. Teräspalkkikannake 0862 005.. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 1 2 3 1 2 3 4 5 1 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 VARIFIX ® -MODULAARINEN KANNAKOINTIJÄRJESTELMÄ Varifix ® on nopea ja yksinkertainen kanna- kointi järjestelmä kaikkiin taloteknisiin asennuksiin. Nopeat pulttiliitokset tuovat asennuksiin joustavuutta ja ovat tarvittaessa säädettävissä asennuksen jälkeen.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=