Wurth_tuotekuvasto
13.6 VARIFIX ® KULMALIITIN TUELLA Varifix ® C-kiskojen tuentaan Soveltuu käytettäväksi Varifix siipimutterin kanssa 0862 104 … Kisko tyyppi A mm W mm T mm L1 mm L2 mm Tuotenumero 41/22 150 40 4 13 13 x 25 0862 005 052 41/41 41/62 41/124 Varifix ® C-kiskojen asennukset teräspalkkiin ilman porausta tai hitsausta. 2 kiinnikettä teräspalkkia kohden. Sähkösinkitty Varifix ® T-kulmaliitin latta Varifix C-Kiskojen T-Liitoksiin Soveltuu käytettäväksi Varifix siipimutterin kanssa 0862 104 … Kiskotyyppi A mm B mm C mm D mm T mm U-pultin koko Tuotenumero 41/22 38 41 80 45 6 M8 x 45 x 90 0862 005 106 41/41 41/86 80 45 6 M10 x 45 x 140 0862 005 101 41/62 80 45 6 M10 x 45 x 110 0862 005 107 41/128 80 45 6 M10 x 45 x 180 0862 005 102 VARIFIX ® TERÄSPALKKIKIINNIKE Tuotenumero 0862 006 042 Soveltuu 36 x 36 mm Reiän Ø 11 mm Pituus 130 mm Leveys 80 mm Materiaali Teräs Pinnoite Sinkitty VARIFIX ® T-KULMALIITIN LATTA VARIFIX ® T-KULMALIITIN LATTA
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=